エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 電工ハンマー
22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735844
品番
EA575YN-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー
全長(mm)
340
ヘッド径(Φmm)
22×22
ヘッド長(mm)
113
アズワン品番
64-7873-52
全質量(g)
460