エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
75x295mm ヘラ(ハガネ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64736045
品番
EA579AP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
295
刃幅(mm)
75
材質(刃)
ハガネ
アズワン品番
64-7873-73