エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
90x305mm ヘラ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64736088
品番
EA579AP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
305
刃幅(mm)
90
材質(刃)
ステンレス(SUS430/18-0)
アズワン品番
64-7873-77