79x240mm スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64736106 品番EA579AP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760
仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ステンレス(18.0)、柄:ポリプロピレン 全長(mm)240 刃幅(mm)79 アズワン品番64-7873-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする