エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
42mm スクレーパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64736149
品番
EA579BM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
200
質量(g)
100
刃幅(mm)
42
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
SUS-420J2
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂
アズワン品番
64-7873-83