6mm ヘラ(ステンレス製/木柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64736185 品番EA579BN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)173 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7873-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64736185
2024-02-05
用途:
狭い部分のコーキング作業

これまで長年使用していた「先端部5mm」の商品が廃盤となり、代品として導入しました。若干まだ太いものの、他で探しても無いため助かっています。できれば5mm幅(全長13cm程度)の製品が欲しいです。作業者30名前後のレーンで大型機械の製造に使用しています。使用頻度が高いため購入量はかなり多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする