エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ケーブルストリッパー
0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64736456
品番
EA580WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,824
販売価格(税別)
¥
9,840
バスケットに入れる
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様
カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)
全長(mm)
160
質量(g)
115
アズワン品番
64-7874-15
能力(mm
2
)
0.5〜6.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表