EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー エスコ 64736474 EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー エスコ 64736474 EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー エスコ 64736474 EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー エスコ 64736474 EA580WE-50 35-50mm ケーブルストリッパー エスコ 64736474

35-50mm ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64736474 品番EA580WE-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます

材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)180 質量(g)113 アズワン品番64-7874-16 ケーブル径(Φmm)35〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする