エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ケーブルストリッパー
[Φ25mm以上] ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64736483
品番
EA580WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
縦割、横割が送り機構により楽に行えます
材質
ボディ:耐衝撃性ポリアミド
全長(mm)
210
質量(g)
220
切込深さ(mm)
0〜5(調整可)
アズワン品番
64-7874-17
ケーブル径(Φmm)
25以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表