同軸ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64736499 品番EA580WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,983
販売価格(税別)
4,530

同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます

仕様
適用同軸ケーブル:Φ6.0〜8.0mm
能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V
外皮切断幅:6.5mm
材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)125 質量(g)47 アズワン品番64-7874-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする