エスコ
エスコの カッター
エスコの ナイフ
エスコの 小刀
200x24mm 細工小刀
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64737025
品番
EA588FD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
材質
柄:木、サヤ:ナイロン製サック
全長(mm)
200
質量(g)
70
刃長(mm)
90
刃厚(mm)
3
アズワン品番
64-7874-94