エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
3.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64738504
品番
EA588MJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
キワ曲型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
3
アズワン品番
64-7876-48