エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
7.5mm 彫刻刃(安来鋼/底丸三角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64740035
品番
EA588MX-7.5
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,330円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
底丸三角型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
7.5
刃先角度(°)
60
アズワン品番
64-7877-90