エスコ
エスコの 大工道具
エスコの 彫刻刀
エスコの 彫刻刀(単品)
6.0mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64740279
品番
EA588ND-6
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,100円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
材質
刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状
三角型
全長(mm)
143
刃幅(mm)
6
アズワン品番
64-7878-15