エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
9mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64740638
品番
EA589LE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
材質
ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
216
刃幅(mm)
9
アズワン品番
64-7878-59