エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
60mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64740683
品番
EA589LE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
材質
ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
218
刃幅(mm)
60
アズワン品番
64-7878-64