エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの セーバーソーブレード
240mmx2T レシプロソーブレード(レンガ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64741268
品番
EA599DF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
用途
レンガ
材質
タングステンカーバイト
全長(mm)
240
山数
2
刃厚(mm)
1.5
アズワン品番
64-7880-19