EA604BS-3A ホースプラッカー エスコ 64741697 EA604BS-3A ホースプラッカー エスコ 64741697 EA604BS-3A ホースプラッカー エスコ 64741697

ホースプラッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64741697 品番EA604BS-3A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360
用途ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。 軸径(Φmm)6 全長(mm)217 質量(g)115 軸長(mm)92 アズワン品番64-7880-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする