エスコ
エスコの ボディ関連工具
エスコの クリップリムーバー/内張りはがし
176mm クリップツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64741715
品番
EA604C-6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
用途
内張りクリップの取外しに
全長(mm)
176
質量(g)
105
軸長(mm)
80
口幅(mm)
6.5
アズワン品番
64-7880-84