エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
1/4"Hex/200-300mm ビットホルダー(伸縮型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64741898
品番
EA611AX-351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35mm)
材質
本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
全長(mm)
200〜300
質量(g)
137
アズワン品番
64-7881-14