EA611BP-200 5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ 64741916 EA611BP-200 5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ 64741916

5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード64741916 品番EA611BP-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580

色の違いによって先端サイズの選別が容易です。
マグネット付。
ボールポイント付。
ビニールケース付。

セット内容〈セット内容〉EA611BP-203(3mm)紫、EA611BP-204(4mm)赤、EA611BP-205(5mm)橙、EA611BP-206(6mm)黄、EA611BP-208(8mm)白 全長(mm)150 両頭機能片頭 材質ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組) アズワン品番64-7881-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする