EA611BP-206 6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741959 EA611BP-206 6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741959 EA611BP-206 6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741959

6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64741959 品番EA611BP-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
差込角対辺(mm)1/4" 全長(mm)150 両頭機能片頭 材質ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 寸法(mm)6 アズワン品番64-7881-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする