エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットセット
8.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64741968
品番
EA611BP-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
差込角対辺(mm)
1/4"
全長(mm)
150
両頭機能
片頭
材質
ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
寸法(mm)
8
色
白
アズワン品番
64-7881-22