21x300mm 電ドルソケット(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64742695 品番EA612AR-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,687
販売価格(税別)
5,170
仕様開口深さ:17mm 全長(mm)300 質量(g)214 対辺(mm)21 外径(Φmm)27.3 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7882-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする