EA612SF-6 [89点] フォークリフト整備用工具セット エスコ 64742939 EA612SF-6 [89点] フォークリフト整備用工具セット エスコ 64742939 EA612SF-6 [89点] フォークリフト整備用工具セット エスコ 64742939 EA612SF-6 [89点] フォークリフト整備用工具セット エスコ 64742939 EA612SF-6 [89点] フォークリフト整備用工具セット エスコ 64742939

[89点] フォークリフト整備用工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64742939 品番EA612SF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。

仕様
オイルフィルターレンチ:26〜130mm用
キャンバス工具袋:400×120mm
センターポンチ(先端径×全長):4×120mm
道具袋:250×80mm
平タガネ:20×200mm
ブレーキシュー調整ツール:110mm
セット内容
スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm
めがねレンチ:8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm
ショートめがねレンチ:10×12mm
フレアナットレンチ:10×12mm
モンキーレンチ:300mm
ラジオペンチ:205mm
コンビネーションプライヤー:200mm
強力ニッパー:175mm
ボールピンハンマー:450g
オイルフィルターレンチ:26〜130mm用
ブレーキシュー調整ツール:110mm
センターポンチ(先端径×全長):4×120mm
平タガネ:20×200mm
スクレーパー:180mm
(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100mm
(-)割柄ドライバー:9.5×150mm
(+)スタビードライバー:#2×35mm
(-)スタビードライバー:6×35mm
ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
(3/8”)ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm
(3/8”)エクステンションバー:75・150mm
(3/8”)ラチェットハンドル:200mm
(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm
(1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2”)スパークプラグソケット:16・21mm
(1/2”)ラチェットハンドル:250mm
(1/2”)スピンナーハンドル:375mm
(1/2”)エクステンションバー:75・125mm
(1/2”)インパクトディープソケット:17・21・23・27・32mm
キャンバス工具袋:400×120mm
道具袋:250×80mm
質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール製 アズワン品番64-7882-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする