※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GK-46 46mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743054 EA613GK-46 46mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743054 EA613GK-46 46mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743054

46mm 打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743054 品番EA613GK-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)22 寸法(mm)46 全長(mm)235 質量(g)900 アズワン品番64-7882-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする