エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
27mm 打撃スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743194
品番
EA613GL-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
16
寸法(mm)
27
全長(mm)
175
質量(g)
350
アズワン品番
64-7882-92