※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GM-60 60mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743465 EA613GM-60 60mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743465 EA613GM-60 60mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743465 EA613GM-60 60mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ 64743465

60mm 打撃めがねレンチ(ベント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743465 品番EA613GM-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)26 寸法(mm)60 全長(mm)285 質量(g)2000 アズワン品番64-7883-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする