画像準備中

75mm 打撃めがねレンチ(ベント)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743499 品番EA613GM-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)330 質量(g)3200 アズワン品番64-7883-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする