エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
36mm 打撃スパナ(ベント)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743648
品番
EA613GP-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
36
全長(mm)
210
質量(g)
750
アズワン品番
64-7883-49