※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613ND-175 75mm 片口めがねレンチ エスコ 64743998 EA613ND-175 75mm 片口めがねレンチ エスコ 64743998 EA613ND-175 75mm 片口めがねレンチ エスコ 64743998 EA613ND-175 75mm 片口めがねレンチ エスコ 64743998

75mm 片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743998 品番EA613ND-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します

材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4100 先端厚さ(mm)38 アズワン品番64-7883-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする