20mm/3.0mm ピンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64744068 品番EA613XW-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)122 質量(g)50 ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7883-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする