25mm/4.0mm ピンレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64744095 品番EA613XW-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)137 質量(g)65 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64744095
2024-05-24
用途:
車の車高調の、アッパーマウントのピロボール打替えに伴う固定ナットの脱着用に購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

調整式のピンレンチが多い中、調整式では力を掛けた時に、ピン間が動いてしまう恐れが有ったので、固定式の物を探していました。
結果、呆気ない位に楽に作業出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする