エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
35mm/4.0mm ピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744113
品番
EA613XW-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
耐久性に優れた特殊鋼製
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
10
全長(mm)
180
質量(g)
120
寸法A(mm)
35
ピン径(Φmm)
4
アズワン品番
64-7884-01