45mm/4.0mm ピンレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64744147 品番EA613XW-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)187 質量(g)145 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64744147
2021-06-15
用途:
オートバイのベアリングリテーナーの締め付け
製造業

正常な使い方をすれば非常に良い商品です。
今回の作業のために商品を3点購入しました。もっと種類を増やすかピンのサイズとピッチが可変タイプにしたらいかがですか。修理品にピッタリのサイズが無い為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする