50mm/5.0mm ピンレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64744156 品番EA613XW-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560

耐久性に優れた特殊鋼製

材質特殊鋼 厚さ(mm)11 全長(mm)198 質量(g)175 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64744156
2021-06-15
用途:
オートバイのベアリングリテーナーの締め付け
製造業

正常な使い方をすれば非常に良い商品です。固着したリテーナを緩める為に、柄の部分をハンマーで叩く使い方となってしまった。そうしたらピンが折れてしまった。自分の予想では緩まないだけでピンが折れる事は予想していなっ買った。ピンΦ4があればもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする