エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
75mm/6.0mm ピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744174
品番
EA613XW-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
耐久性に優れた特殊鋼製
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
13
全長(mm)
243
質量(g)
330
ピン径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7884-07