エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
10x12mm 両口めがねレンチ(超ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745556
品番
EA616DD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
8.2×8.8
寸法(mm)
S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)
295
質量(g)
84
アズワン品番
64-7885-87