エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745565
品番
EA616DD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
9.4×10
寸法(mm)
S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330
全長(mm)
330
質量(g)
120
アズワン品番
64-7885-88