エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745583
品番
EA616DD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
10.6×11.5
寸法(mm)
S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370
全長(mm)
370
質量(g)
240
アズワン品番
64-7885-90