エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745617
品番
EA616DD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,895
販売価格(税別)
¥
4,450
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
15.2×15.8
寸法(mm)
S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435
全長(mm)
435
質量(g)
540
アズワン品番
64-7885-93