EA617-133 3/8" ソケットホルダー(黒) エスコ 64745723 EA617-133 3/8" ソケットホルダー(黒) エスコ 64745723

3/8" ソケットホルダー(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64745723 品番EA617-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
ブラック 材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) 全長(mm)42.5 質量(g)32 本体外径(Φmm)18 アズワン品番64-7886-47 耐荷重(g)500 対辺寸法(inch)3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする