エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットホルダー
1/2" ソケットホルダーセット(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745739
品番
EA617-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
材質
アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
全長(mm)
47.6
質量(g)
135
使用範囲
500g以下
本体外径(Φmm)
18
アズワン品番
64-7886-48
耐荷重(g)
各500
対辺寸法(inch)
1/2"