1/2"DR/305mm スベイル式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64746247 品番EA617DR-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,161
販売価格(税別)
6,510
仕様ヘッド厚み:17mm 全長(mm)305 質量(g)640 差込角(mm[inch])12.7[1/2] ヘッド径(Φmm)39 送り角度(°)3.6 アズワン品番64-7888-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする