エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DR/13mm フレアーナットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747166
品番
EA618BF-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
62
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
21.1
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-23