エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの その他ソケット
3/8"DR/17mm フレアーナットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747184
品番
EA618BF-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
80
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
25
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-31