エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747218
品番
EA618BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール
全長(mm)
38
サイズ
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-34