3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747227 品番EA618BH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール 全長(mm)50 サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組) 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする