エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx25.0mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747699
品番
EA618BP-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
65
質量(g)
199
対辺(mm)
25
外径(Φmm)
33
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-03