3/8"DR/19mm ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747945 品番EA618BV-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)30 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする